|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-102140104 Herst.-Nr.: IX7-00004 EAN/GTIN: 889842989601 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 195 mAh |  | Batterielebensdauer | 120 Monat( e) | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Schnellstartübersicht | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 93.86 mm |  | Tiefe | 29.5 mm |  | Höhe | 9.4 mm |  | Gewicht | 25.6 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Präsentierfunktionen | Fernbedienung |  | Knopfanzahl | 5 |  | LED-Anzeigen | Akkustand | Leistungen | Wireless-Technologien | Bluetooth |  | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB |  | Bluetooth-Version | 5.1 |  | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |  | Frequenzband | 2.4 GHz |  | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |