Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GO Wi-Fi 6 AccessPoint EU Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GO Wi-Fi 6 AccessPoint EU Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Meraki GO Wi-Fi 6 AccessPoint EU Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Meraki GO Wi-Fi 6 AccessPoint EU Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Meraki GO Wi-Fi 6 AccessPoint EU Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Meraki GO Wi-Fi 6 AccessPoint EU Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102001957
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GR12-HW-EU
EAN/GTIN:
     810087200701
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
330 g
Antennengewicht
780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.