Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 6934177771682 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 6934177771682 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Blau
Xiaomi 6934177771682 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101969851
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6934177771682
EAN/GTIN:
     6934177771682
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
xiaomi powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
33 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
55.8 mm
Höhe
25.5 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.