Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Hunter XT Camper/scout Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Hunter XT Camper/scout Orange
Victorinox Hunter XT Camper/scout Orange
Victorinox Hunter XT Camper/scout Orange
Victorinox Hunter XT Camper/scout Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101955782
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8341.MC9B1
EAN/GTIN:
     7611160059000
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
offiziersmesser victorinox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
111 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Messertyp
Camper/scout
Form des Blattes
Dolch
Anzahl der Klingen
2
Produktfarbe
Orange
Anzahl Werkzeuge
6 Werkzeug
Korkenzieher
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Schlüsselbandloch
Ja
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.