Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4310 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946433
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77Y91AA
EAN/GTIN:
     197029610034
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth® Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
122 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
590 g
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
1.5 m
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HPF, HSF
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
91 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.