Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 20+ USB-C Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 20+ USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 20+ USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 20+ USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 20+ USB-C Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946353
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772D0AA
EAN/GTIN:
     197029536235
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Klangqualität für unterwegs
Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 20 USB/Bluetooth® klingen Sie wie ein Profi, der Sie auch sind – für Konferenzgespräche und Musik an jedem beliebigen Arbeitsplatz. Mit bis zu 20 Stunden Sprechzeit können Sie das Gerät überallhin mitnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
55 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lautsprecher
Treibertyp
Dynamisch
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
20 h
Akkuladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Gerätetyp
Mobiltelefon/PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Kabellänge
0.715 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Steuerung
Tasten, Berührung
Sound Drucklevel (max)
86 dB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, Rohs
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.