Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 60 Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 60 Freisprecheinrichtung
POLY Sync 60 Freisprecheinrichtung
POLY Sync 60 Freisprecheinrichtung
POLY Sync 60 Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946346
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772C2AA
EAN/GTIN:
     197029536150
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Erstklassiger, leistungsstarker Sound
Jeder sollte in der Lage sein, das gesamte Meeting laut und deutlich zu hören. Die leistungsstarken Doppellautsprecher dieser intelligenten Freisprecheinrichtung füllen Konferenzräume mit bemerkenswertem Klang. Und mit sechs Mikrofonen, die sich auf Stimmen statt auf Geräusche konzentrieren, werden Sie gehört.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
394 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lautsprecher
Treibertyp
Dynamisch
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Mikrofonanzahl
6
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A, USB Typ-A auf USB Typ-C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
1000 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
1850 g
Merkmale
Gerätetyp
Mobiltelefon/PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Steuerung
Berührung
Vollduplex
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, Rohs
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 298,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.