Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VR003G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VR003G
Makita VR003G
Makita VR003G
Makita VR003G
Makita VR003G
Makita VR003G
Makita VR003G
Makita VR003G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101945815
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VR003GZ
EAN/GTIN:
     0088381767989
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Verdichtervorsatz
Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen. Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 32 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
7800 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Blau, Grün
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.