Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak M35 Kompakt-Filmkamera 35 mm Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak M35 Kompakt-Filmkamera 35 mm Violett
Kodak M35 Kompakt-Filmkamera 35 mm Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101891353
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     520004522
EAN/GTIN:
     4897120490035
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Violett
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
143 g
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/120 s
Objektiv
Brennweitenbereich
31 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
1/1
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp
35 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO)
200 - 400
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.