Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust Trezo Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101818127
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24532
EAN/GTIN:
     8713439245325
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Komfortables Set aus kabelloser Tastatur und Maus
Komfortables Set aus kabelloser Tastatur und Maus mit geräuscharmen Tasten, hergestellt aus recycelten Materialien

Der stille Typ
Mit dem kabellosen Tastatur-Maus-Set Trezo Comfort arbeiten Sie bequem und leise. So still, dass Sie sogar in der Bibliothek damit arbeiten könnten – die leiseste Tastatur und Maus, die wir je gemacht haben.

Im Sinne des Planeten
Sie legen Wert auf Umweltschutz? Trezo wurde mit der Clevergreen-Bewertung 4* ausgezeichnet, besteht zu 85 % aus Recyclingmaterialien und wird in einer nachhaltigen Kartonverpackung geliefert.

Bereit für lange Tage
Das Schreibtischset ist dank seinem langlebigen Design wie gemacht für Überstunden. Die mitgelieferten Duracell-Akkus sorgen für lange Betriebszeiten: bis zu 48 Monate für die Tastatur und bis zu 12 Monate für die Maus.

Ihre Komfortzone
Eine völlig kabellose Tastatur mit integrierter Handballenauflage und weichem Tastenanschlag, damit Sie produktiv und bequem arbeiten können, ohne Ihre Hände zu überlasten.

Mit einem Knopfdruck
Leicht zugängliche Medien- und Office-Tasten, damit Sie Ihre genialen Präsentationen in Sekundenbruchteilen mit anderen teilen, oder in der Pause heimlich Netflix schauen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
436 x 182 x 44 mm
Tastaturgewicht
752 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.