| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101808186 Herst.-Nr.: STARTKITIPH14PRO EAN/GTIN: 8018080447808 |
| |
|
| | |
| Das eigens für iPhone entwickelte STARTER KIT bietet dem Smartphone die Ladung und den Schutz, die es benötigt und die nicht im Lieferumfang inbegriffen sind: - Netzladegerät 20 W mit USB-C-Anschluss zum schnellstmöglichen Aufladen des iPhone - Transparente und ultraschmale Hülle aus weichem Gummi zum Schutz von Kanten, Tasten und Steckanschlüssen bei perfekter Anpassung an das Design des Smartphones Weitere Informationen: Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | | Paketgewicht | 131 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Gummi | | Produktfarbe | Transparent, Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Netzteil, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle cellularline, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß |
| | |
| |