Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2062 Disk-Array 1,92 TB Rack (2U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2062 Disk-Array 1,92 TB Rack (2U) Schwarz, Silber
HPE MSA 2062 Disk-Array 1,92 TB Rack (2U) Schwarz, Silber
HPE MSA 2062 Disk-Array 1,92 TB Rack (2U) Schwarz, Silber
HPE MSA 2062 Disk-Array 1,92 TB Rack (2U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101800442
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7J71B
EAN/GTIN:
     190017620794
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
8
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
1.92 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2032.32 TB
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.400,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.539,36*
€ 11.351,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.501,58*
€ 11.306,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.426,02*
€ 11.216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.400,84*
€ 11.187,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.