Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFA16-41-R8GY AMD Ryzen™ 7 6800U​ Laptop 40,6 cm (16") WQUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101797400
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KAAEG.002
EAN/GTIN:
     4711121252709
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das brandneue Swift Edge ist unsere Antwort auf die Remote-Anforderungen von heute. Entwickelt für Produktivität, Kreativität und Sicherheit. Das dünne Notebook mit leichtem Gehäuse und 16-Zoll-Bildschirm lässt sich in jeder Tasche verstauen. Arbeiten Sie von unterwegs, wo auch immer Sie gerade sind.

Design
Das schlanke und atemberaubende Swift Edge besteht aus einer Legierung, die 20 % leichter und doppelt so stabil ist wie normales Aluminium. Ein 12,95 mm1 schlankes und 1,17 kg1 leichtes Notebook, das Sie bei Ihren Digital-Nomad-Aktivitäten begleitet.

Die Sicherheit
Das Swift Edge ist ein Secured-Core-PC und zählt somit zu den sichersten Windows-Geräten überhaupt. Und mit AMD Ryzen™ Pro1, Microsoft Pluton1 und biometrischer Authentifizierung verfügen Sie über leistungsstarke Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, damit Sie sicher arbeiten können.

Microsoft Pluton Security Prozessor
In die CPU integriert, um alle Angriffsvektoren zu eliminieren, und entwickelt, um auf sich ständig ändernde Bedrohungen zu reagieren.

AMD Ryzen™ PRO CPU
Mit modernen Leistungs- und Sicherheitsfunktionen für die anspruchsvollsten Geschäftsumgebungen.

Windows Hello
Ihre biometrische Identität wird dank Pluton auf Hardware-Ebene, zusammen mit sensiblen Daten wie Passwörtern und Kodierungsschlüsseln, gespeichert.

Visualisierungsfunktionen
Arbeiten Sie von überall aus in 4K OLED und erleben Sie eine sensationelle Vielfalt an Farben und Klarheit mit einer 100 % DCI-P3 Farbpalette in Kinoqualität und 500 cd/m² Helligkeit – so sehen Ihre Bilder einfach überwältigend aus.

TÜV RHEINLAND Eyesafe® Display-Zertifizierung
Der Bildschirm des Swift Edge wurde professionell kalibriert und zertifiziert, um die Einschränkungen durch blaues Licht auszugleichen und gleichzeitig eine höhere Farbqualität zu erhalten. Dadurch wird die potenzielle Überanstrengung der Augen auf ein Minimum reduziert, wodurch der Bildschirm komfortabler und länger betrachtet werden kann.

Intelligente Funktionen
Die FHD-Frontkamera nutzt die TNR-Technologie zur Rauschunterdrückung (Temporal Noise Reduction) von Acer für hochwertige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank Acer PurifiedVoice™ mit KI-Rauschunterdrückung klangen Videoanrufe noch nie so gut.

Konnektivität
Konnektivität der nächsten Generation mit Wi-Fi 6E. Perfekt für die gemeinsame Nutzung von Dateien mit hoher Geschwindigkeit und reibungsloses 4K-Streaming. Mit zwei USB-C-Anschlüssen und HDMI 2.1-Unterstützung, damit Sie immer und überall in Verbindung bleiben können.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 680M
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Olivine Black
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
2120 g
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1170 g
Breite
356.7 mm
Tiefe
242.3 mm
Höhe (vorne)
12.95 mm
Höhe (hinten)
13.95 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
1 Monat Testversion pro neuer Microsoft 365-Kunde. Kreditkarte erforderlich
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
3840 x 2400 Pixel
HD-Typ
WQUXGA
Panel-Typ
OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
6800U​
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 7 6th Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.205,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,63*
€ 1.567,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,59*
€ 1.550,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,30*
€ 1.500,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,96*
€ 1.467,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,27*
€ 1.434,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.