Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Gravis Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Gravis Bodenleuchte E27
TRIO Gravis Bodenleuchte E27
TRIO Gravis Bodenleuchte E27
TRIO Gravis Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101622082
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40172001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die Leuchte ergänzt Wohn-, Schlaf- oder Eingangsbereiche um zarte Lichtblicke. Die Stehleuchte GRAVIS überzeugt durch ein schlichtes Design, welches sich wunderbar verschiedenen Anwendungsbereichen anpasst. Die Leuchte ist mit einem Fussschalter ausgestattet und hat eine Höhe von 123 cm. Dank des weißen Stoffschirms lässt sich die Stehleuchte mit verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und macht somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1230 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,30*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
24662
€ 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.