Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1600-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101543954
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1600-115
EAN/GTIN:
     7318306001151
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
114 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
AC Eingangsspannung
3 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Stück
ab 32 Stück
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Stück
ab 80 Stück
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Stück
ab 160 Stück
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 44,30*
€ 52,717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.