Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Brennenstuhl WS 2050 WP 20 W LED Weiß F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101533480
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178080210
EAN/GTIN:
     4007123680122
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
21 kWh
Technische Details
Lebensdauer
35000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
550 g
Merkmale
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1680 lm
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
IK-Kodex
IK07
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
96 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
180 °
Sensor-Abstand
10 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,2453*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,6453*
€ 37,6579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,3353*
€ 37,289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,9653*
€ 34,4687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2753*
€ 33,6476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,9853*
€ 32,1125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,2453*
€ 27,6619
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060010
ab € 36,2101*
Ähnlich
Brennenstuhl
1179050010
ab € 30,0816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.