Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101457265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027085-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,6508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,69*
€ 514,9011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,27*
€ 508,4513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,79*
€ 486,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,37*
€ 471,6803
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 396,35*
€ 471,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,10*
€ 434,47
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 365,08*
€ 434,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.