Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate Spin B3 TMB311RNA-32-P18J Intel® Pentium® N6000 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Educatio...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate Spin B3 TMB311RNA-32-P18J Intel® Pentium® N6000 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Educatio...
Acer TravelMate Spin B3 TMB311RNA-32-P18J Intel® Pentium® N6000 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Educatio...
Acer TravelMate Spin B3 TMB311RNA-32-P18J Intel® Pentium® N6000 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Educatio...
Acer TravelMate Spin B3 TMB311RNA-32-P18J Intel® Pentium® N6000 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Educatio...
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101437577
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VRREG.003
EAN/GTIN:
     4711121082481
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Nutzen Sie die Vorteile interaktiver Lernaktivitäten mit dem leistungsstarken, extrem langlebigen Design des TravelMate Spin B3. Mit langer Akkulaufzeit, mechanisch verankerten Tasten und einer Vielzahl von optionalen Funktionen wie einer nach außen gerichtete HDR-Kamera mit 5 Megapixeln, antimikrobieller Oberfläche, 4G-LTE-Konnektivität, einer Full HD-Webcam sowie einem andockbarem Wacom AES-Stift ist das TravelMate Spin B3 vollständig anpassbar, damit Schüler noch mehr aus dem Unterricht herausholen können, ganz gleich, ob sie remote oder vor Ort lernen.

Effiziente Leistung
Aufgaben schneller erledigen als mit allen anderen, aktuell erhältlichen Windows-Notebooks für den Bildungsbereich. Der neueste Intel® Prozessor kombiniert geringen Energieverbrauch mit hoher Leistung und bietet so eine zuverlässige Unterrichtslösung.

Zertifizierte Robustheit
Das nach Militärstandard (MIL-STD 810H) zertifizierte, stoßfeste Gehäuse widersteht bis zu 60 kg Abwärtskraft und besticht durch seine besondere Langlebigkeit, gerade bei täglicher Beanspruchung. Der stoßfeste und wasserabweisende Design schützt die Komponenten vor mittelschweren Stürzen und moderaten Flüssigkeitsmengen.

So macht Lernen Spaß
Dank des vielseitigen Designs können Schüler in einer Vielzahl unterschiedlicher Situationen zusammenarbeiten und dabei zwischen Tablet-, Zelt- und Display-Modus wählen. Mit dem optional erhältlichen andockbaren Wacom AES-Stifts und der nach außen gerichteten HDR-Kamera mit 5 Megapixeln fördern Sie die Teamarbeit und Flexibilität beim Lernen.

Das sauberere und robustere Touch-Display
Die neuesten Notebooks von Acer für den Bildungsbereich sind nicht nur mit antimikrobiellem Corning® Gorilla® Glass auf dem Touchscreen, sondern auch mit international zertifizierten antimikrobiellen (Silber-Ionen) Lösungen auf der Tastatur, dem Touchpad und der Handablage ausgestattet.

Akkulaufzeit bis zum Abwinken
Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung haben Sie am Ende Ihres Unterrichtstages sogar noch Akkulaufzeit übrig. Das benutzerfreundliche Anschlussdesign sorgt durch Bündelung aller Kabel auf einer Seite für bessere Zugänglichkeit und mehr Benutzerfreundlichkeit. Die Akkustandsanzeige an der Vorderseite wiederum ermöglicht es der Lehrkraft, schnell und einfach zu erkennen, ob ein Notebook leer ist.

Stabile Konnektivität
Intel® Wi-Fi 6 und die strategisch platzierte Wireless-Antenne mit 2x2 MU-MIMO sorgen für ein starkes, stabiles WLAN-Signal. Wenn gerade kein WLAN verfügbar ist, kann dieses Notebook Schülern zusätzliche Bandbreite über optionales 4G LTE bieten, damit sie verbunden bleiben und sicherstellen können, dass sie immer Zugang zu ihren Daten und Apps in der Cloud haben.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
295 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
20.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro Education
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton Internet Security, Microsoft Office 2019
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
29.46 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N6000
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,72*
€ 760,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,57*
€ 714,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,26*
€ 672,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.