Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 23211 Hintergrundbildschirm Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 23211 Hintergrundbildschirm Schwarz Polyester
Walimex 23211 Hintergrundbildschirm Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101418641
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23211
EAN/GTIN:
     4056929232110
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Großer Profi-Hintergrund für viel Bewegungsfreiheit Dieser professionelle Roll-up-Hintergrund bietet Ihnen noch mehr Komfort und Bewegungsfreiheit: Mit 220 cm Höhe und 210 cm Breite eignet er sich perfekt für größere Personen sowie Video-, Content- und Fotoproduktionen mit mehreren Menschen. Zum Beispiel für Porträt- und Gruppenshootings vor Ort, als Hintergrund für Videochats im Homeoffice oder für gemeinsame Videodrehs und -streams. Einfacher und blitzschneller Aufbau Der Roll-up-Hintergrund ist denkbar einfach und schnell aufzubauen: Die robuste Transport- und Aufbewahrungsbox aus Metall auf den Boden legen und öffnen, die Füße der Box ausklappen, den Hintergrund nach oben ausziehen – fertig. Dank dem automatic-roll-up-System mit leichtgängigem pneumatischen Federspannrahmen auf der Rückseite wird der Hintergrund beim Ausziehen von selbst gespannt und sicher in jeder gewünschten Höhe gehalten. Der Abbau funktioniert genauso einfach und schnell, dafür den Hintergrund einfach wieder nach unten in die Metallbox drücken. Er rollt sich selbst auf und der Spannrahmen faltet sich selbständig zusammen. Stabiler Stand, einfacher Transport und sichere Aufbewahrung Die hochwertige Metallbox sorgt mit ihren breiten Füßen für einen besonders stabilen und festen Stand. Zugleich dient die langlebige Metal-Base-Unit als praktische Transport- und Aufbewahrungsbox, in der der Hintergrund sicher, platzsparend und leicht zu verstauen und mitzunehmen ist. Das macht ihn perfekt für kleinere Räume und zum mobilen Arbeiten. Die stoßfeste Box ist staubdicht, spritzwassergeschützt und sehr kompakt. Darin verstaut findet dieser Roll-up-Hintergrund in jedem Winkel Platz, egal ob im Studio oder Zuhause, unterm Bett, in der Abstellkammer, auf dem Dachboden oder im Keller. Selbst stehende, hochwertige Hintergrundfläche Der langlebige Stoffhintergrund ist selbst stehend und steif, ähnlich einer Dialeinwand. Daher sind keine Befestigungsmaterialien notwendig. Der hochwertige Stoff des Roll-up-Panels ist lichtdicht, knitter- und faltenfrei, farbecht und abriebfest. Schwarz – zum Freistellen heller Motive Schwarz eignet sich für Porträts, bei denen nichts vom Motiv ablenken soll und zum Freistellen heller Motive bei Videos und Fotoshootings (Chromakeying). Auch helle Produkte, die vor einem dunklen Hintergrund besser zur Geltung kommen, können vor diesem Roll-up-Hintergrund in Szene gesetzt werden. Zudem sind schwarze Hintergründe perfekt für Low-Key-Fotografie geeignet, also die Fotografie mit wenig Lichtakzenten in dunkler Umgebung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Name der Farbe
Black
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1120 g
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungsbreite
2027 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
13500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 358,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.