Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Polar H10 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101393391
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     920106242
EAN/GTIN:
     725882062532
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
60 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Gurteinstellbereich
67 - 95 cm
Energie
Batteriereichweite
400 h
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.