| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101304308 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0067 EAN/GTIN: 4011395299012 |
| |
|
| | |
| Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 2 Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Manuelle Temperatureinstellung | Ja | | Steuerung | Tasten | Sonstige Funktionen | Wandmontage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 172.8 g | | Verpackungsbreite | 150 mm | | Verpackungstiefe | 180 mm | | Verpackungshöhe | 75 mm | | Paketgewicht | 361 g | Bildschirm | Display | Digital | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, WEEE | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, Digitaler Klimaregler, Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, abb raumtemperaturregler, analoger klimaregler |
| | |
| |