Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann LOG220 Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann LOG220 Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann LOG220 Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann LOG220 Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255915
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1059.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Der LOG220 ermöglicht Ihnen die genaue Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, ob beim Transport empfindlicher Produkte, in Kühlhäusern, Serverräumen oder für vorgeschriebene Prüfprotokolle. Auch die Ursache für Feuchte- oder Schimmelschäden in Wohnräumen lässt sich anhand der aufgezeichneten Klimawerte ermitteln. Der Logger kann bis zu 60.000 Datensätze aufzeichnen. Über eine USB-Schnittstelle können die ermittelten Daten automatisch als PDF-Datei an Ihren PC ausgegeben werden. Ein Messintervall von 5 Minuten ist vorprogrammiert. Optional können Sie eine Software zur Konfiguration herunterladen. Dann ist das Speicherintervall von 10 Sekunden bis 24 Stunden einstellbar. Bei der Über- oder Unterschreitung bestimmter Grenzwerte werden Sie per Alarm gewarnt. Ein integrierter Bewegungsmelder erfasst und dokumentiert Erschütterungen, zum Beispiel bei einem Ortswechsel oder dem Öffnen und Schließen von Fenstern oder Türen. Unter dem Display befindet sich eine Status- und Alarm-LED. Das Gerät verfügt über eine Höchst- und Tiefstwerte-, sowie eine AVG-Funktion, eine Anzeige für den Taupunkt und einen Time-Marker. Der Logger ist komplett in Deutschland gefertigt. Ein Werkszertifikat ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
1 x 3,6 V 1/2 AA
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
USB
Anzahl Anschlüsse
1
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
0.5 °C
Präzision
3 %
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
52 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.