Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-DOCK-6G-SAM10PU Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-DOCK-6G-SAM10PU Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-DOCK-6G-SAM10PU Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-DOCK-6G-SAM10PU Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-DOCK-6G-SAM10PU Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101255338
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-DOCK-6G-SAM10PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
304.8 mm
Höhe
54.6 mm
Gewicht
1202 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy XCover 5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Komposite
Zertifizierung
UL 94-V0, ABS-V0
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
Samsung Pogo Connector
Energie
DC-Ausgang Volt
+5V
DC Ausgangssstrom
2 A
Weitere Suchbegriffe: mobiltelefon dockingstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 428,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,92*
€ 469,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.