Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 40898 Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA 40898 Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA 40898 Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101134112
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Der LAVA BATH 2.0 ist der perfekte Wärmespender für Ihr Bad. Das starke Oberflächenmaterial aus ESG Sicherheitsglas, Corian oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum – einmal eingeschaltet, wird je nach Oberfläche das Paneel auf max. 80 °C erhitzt und beschert binnen kürzester Zeit wohlige Wärme. Und dank des inkludierten Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtücher. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Ganz nach Wunsch stehen vier Oberflächen (STEEL / GLAS / STONE / CORIAN) und bis zu fünf Leistungen zur Auswahl. Zudem können bis zu zwei weitere Handtuchhalter am Gerät angebracht werden. Die praktische Plug & Play-Box an der Rückseite ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels eines drahtgebundenen Reglers. Inkl. einem verchromten, einseitig offenen Handtuchhalter, Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 80 °C, vertikale Wandmontage, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech, 6 mm ESG Sicherheitsglas, 6 mm Feinstein oder 12 mm Corian, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: CE konform.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1 m
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Installationsanweisung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Weiß
Handtuchtrocknungsfunktion
Ja
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
1300 mm
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,38*
€ 1.621,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,99*
€ 1.583,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,93*
€ 1.500,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,57*
€ 1.472,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,45*
€ 1.457,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
38082
ab € 791,90*
Ähnlich
Etherma
38086
ab € 788,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.