Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 40919 Elektrische Raumheizung Drinnen Mehrfarbig Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA 40919 Elektrische Raumheizung Drinnen Mehrfarbig Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA 40919 Elektrische Raumheizung Drinnen Mehrfarbig Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100960247
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Die LAVA BATH 2.0 DYL Infrarotheizung sorgt nicht nur für warme Handtücher durch den inkludierten Handtuchhalter, sondern bietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung einer Bad-Infrarotheizung. Egal, ob Urlaubsfoto oder Firmenlogo, das Kundenmotiv wird aufgebracht. Und dabei merkt man gar nicht, dass es sich bei den Motiv-Geräten in Wahrheit um eine moderne Infrarotheizung handelt. Sie ist für die vertikale Wandmontage geeignet und gewährleistet dank des 6 mm starken Sicherheitsglases sowie 2 Temperaturbegrenzern zu jeder Zeit maximale Sicherheit. Die innovative Technologie macht aus dem Glas einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen 3 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Inkl. einem verchromten, einseitig offenen Handtuchhalter, Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, TÜV, CE konform, 230 V.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Installationsanweisung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Mehrfarbig
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
1300 mm
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Temperatur (max)
70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.379,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,99*
€ 1.844,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,27*
€ 1.801,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,83*
€ 1.721,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,58*
€ 1.677,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,68*
€ 1.641,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
35909
ab € 848,14*
Ähnlich
Etherma
35913
ab € 848,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.