Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage MA-SFP-10GB-ZR-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage MA-SFP-10GB-ZR-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
Origin Storage MA-SFP-10GB-ZR-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100795184
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     MA-SFP-10GB-ZR-OS
EAN/GTIN:
     5059902016348
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Cisco
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Wellenlänge
1550 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.