Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Q2F19A-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage Q2F19A-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm
Origin Storage Q2F19A-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100792066
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     Q2F19A-OS
EAN/GTIN:
     5059902012197
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.