| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-100791673 Herst.-Nr.: GLC-FE-100BX-U-OS EAN/GTIN: 5059902014566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 85 % | Merkmale | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Cisco | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP | ![](/p.gif) | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m | ![](/p.gif) | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | ![](/p.gif) | Rx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |