Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage GLC-LX-SM-RGD-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage GLC-LX-SM-RGD-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Origin Storage GLC-LX-SM-RGD-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Origin Storage GLC-LX-SM-RGD-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Origin Storage GLC-LX-SM-RGD-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100791489
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     GLC-LX-SM-RGD-OS
EAN/GTIN:
     5059902014788
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Cisco
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.