Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 407-BBQV-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 407-BBQV-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1310 nm
Origin Storage 407-BBQV-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100791483
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     407-BBQV-OS
EAN/GTIN:
     5059902016034
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Dell
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.