Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage QSFP-100G-ER4L-S-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 1309,14 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage QSFP-100G-ER4L-S-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 1309,14 nm
Origin Storage QSFP-100G-ER4L-S-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 1309,14 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100791441
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     QSFP-100G-ER4L-S-OS
EAN/GTIN:
     5059902016485
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Cisco
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1309.14 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,06*
€ 1.738,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,36*
€ 1.733,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.410,60*
€ 1.678,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,39*
€ 1.631,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,51*
€ 1.561,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.