Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage QSFP-100G-LR4-AR-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 1309,14 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage QSFP-100G-LR4-AR-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 1309,14 nm
Origin Storage QSFP-100G-LR4-AR-OS Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s QSFP28 1309,14 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100791392
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     QSFP-100G-LR4-AR-OS
EAN/GTIN:
     5059902014054
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Arista Networks
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1309.14 nm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.