| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-100791385 Herst.-Nr.: MA-SFP-10GB-T-OS EAN/GTIN: 5059902016331 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 85 % | Merkmale | Ursprungsland | China | | Markenkompatibilität | Cisco | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | RJ-45 | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | SFP+ | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |