| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-100791349 Herst.-Nr.: SFP-10G-BX-U-OS EAN/GTIN: 5059902014467 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 85 % | Merkmale | Ursprungsland | China | | Markenkompatibilität | Cisco | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1270 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1330 nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |