Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Weiß
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100701808
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     5099206100985
EAN/GTIN:
     5099206100985
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370.6 x 157 x 37.2 mm
Tastaturgewicht
976 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Red
Tastatur - Tastenanzahl
87
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
5099206098817
ab € 161,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.