Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Logitech G G735, G735 Headset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-100408959
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-001083
EAN/GTIN:
5099206097520
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
253 mm
Höhe des Versandkartons
249 mm
Sonstige Funktionen
Dolby-Technologie
Dolby Atmos
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
660 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1280 min
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
38 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Kabellose Reichweite
20 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
16 h
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
5.55 Wh
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Logitech Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
logitech gaming headset
,
bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 137,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
€ 57,93*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
€ 83,56*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 85,07*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 123,62*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 187,81*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
€ 39,27*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
€ 63,91*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
€ 64,43*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
€ 19,90*
Ähnlich
CHERRY AC 2.2
Cherry
JA-2210-2
€ 8,83*
Ähnlich
CHERRY XTRFY H2
Cherry
XG-H2
€ 82,87*
Ähnlich
CHERRY XTRFY XG-H1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Silber
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,60*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,76*
Ähnlich
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,51*
Ähnlich
Corsair Virtuoso RGB Wireless Hi-Fi 7.1 Surround Gaming Headset Weiss
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.