Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G713 Tastatur USB QWERTY US International Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G713 Tastatur USB QWERTY US International Weiß
Logitech G G713 Tastatur USB QWERTY US International Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100408948
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010422
EAN/GTIN:
     5099206098657
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
GENAU DEIN TYP
G713 aus der Aurora Collection ist eine kabelgebundene mechanische USB-Gaming-Tastatur in kompaktem, zurückhaltendem Design mit Topleistung. Drücke deine Persönlichkeit aus und spiele auf deine Art.

HIMMLISCHER KOMFORT WENIG PLATZBEDARF
G713 unterstützt dich beim Spielen. Deshalb liefern wir eine wolkenweiche Handballenauflage mit, um die verträumte Stimmung an deinem Schreibtisch zu komplettieren. Rette die Lage und spare Platz auf dem Schreibtisch mit dem kompakten Design ohne Ziffernblock. Das Mauspad wird es dir danken Und mit den höhenverstellbaren Füßen bleiben deine Finger jederzeit entspannt und bereit für neue Abenteuer. Spielen den ganzen Tag lang? Ja bitte!

GESTYLT VON LIGHTSYNC
LIGHTSYNC bringt Leben in dein Spiel mit sanfter, ätherischer Halo-Beleuchtung am Rand und unter den Tasten. Sie unübersehbar mit vier voreingestellten immersiven Play Mood-Animationen, der charakteristischen Beleuchtung der Aurora Collection. Oder passe deine eigene Beleuchtung und Animationseffekte an mit ca. 16,8 Millionen programmierbaren RGB-Farben in der kostenlosen G HUB Software.

ANSCHLIESSEN, MIT DEM SPIEL BEGINNEN
G713 ist jederzeit einsatzbereit zum Spielen: einfach, sorgenfrei, kabelgebunden über USB. Das mitgelieferte USB-C-auf USB-A-Kabel lässt sich abnehmen, um die Reinigung und Handhabung unterwegs zu erleichtern. Genieße den Einsatz mit der superschnellen, jederzeit eingeschalteten Tastatur.

TECH FÜR GAMING-ANSPRÜCHE DIREKT ZUR HAND
Lass das (gute) Spiel beginnen mit dem angenehmen Gefühl mechanischer GX-Switches und vollständigen Multimedia-Bedienelementen direkt zur Hand. Alles, was du brauchst, um deine Bestleistung beim Spiel zu bringen und blitzschnell die Kontrolle zu übernehmen über deine Musik, deine Filme und mehr. Regle im Handumdrehen die Lautstärke. Deine Inhalte jederzeit zur Hand. Und gehe sicher, die optimalen GX-Switches für deine Ansprüche zu wählen. „Linear“ ist leise und reibungsarm. „Tactile“ gibt ein spürbares Feedback und leise Klickgeräusche. „Clicky“, die bei Gamern beliebteste Variante, ist der Klassiker mit dem stärksten Feedback.

AUSRÜSTUNG ABSTIMMEN IN G HUB
Die Tastatur hilft dir, zu navigieren, und G HUB gibt dir die volle Kontrolle über deine Spielweise und deine Ästhetik. LIGHTSYNC RGB ist mit voreingestellten Play Moods ausgestattet und bietet eine Reihe ansprechender Effekte und Animationen zur Auswahl. Auch der Spielmodus kann die Situation retten: Hier kannst du bestimmte Tasten während des Spiels deaktivieren, sodass sie dich bei deinen legendären Abenteuern nicht stören. Und es gibt noch viel mehr zum Personalisieren und Programmieren: Greife ein, so weit du willst, oder fang einfach an zu spielen. G715 ist sofort einsatzbereit.

FÜR DIE PERSÖNLICHE NOTE
Komm, wie du bist. Du möchtest etwas ganz Eigenes? Passe sie an mit Tastenkappen und dem benutzerfreundlichen Werkzeug zum Austauschen der Tastenkappen und mit super-einfachen austauschbaren Oberschalen in verschiedenen Farben, darunter Pink Dawn und Green Flash, alle separat erhältlich. Gestalte deine eigenen Muster und kombiniere Farben ganz nach deinem Geschmack.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
157 x 370.6 x 37.2 mm
Tastaturgewicht
962.5 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iPadOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
297 mm
Höhe des Versandkartons
209 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Brown
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
87
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
1550 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-010678
ab € 140,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.