Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXU34-40KM-DL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100201320
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-BXU34-40KM-DL-BO
EAN/GTIN:
     4063232249391
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Kompatibler D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO BlueOptics BO15C3149640D SFP Transceiver, LC Simplex, 1000BASE-BX-U, Singlemode, 1310nm/1490nm, 40 Kilometer, DDM

Überragende Leistung
D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatibler 1000BASE-BX-U SFP Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1490nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP offiziell unterstützen. Jeder D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen D-Link Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen BlueOptics 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible BlueOptics 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Simplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics genauso wie original D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatible 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der D-Link SFP-BXU34-40KM-DL-BO kompatiblen BlueOptics 1000BASE-BX-U LC Simplex SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.