Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer DJM-S5 Audio-Mixer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer DJM-S5 Audio-Mixer Schwarz, Rot
Pioneer DJM-S5 Audio-Mixer Schwarz, Rot
Pioneer DJM-S5 Audio-Mixer Schwarz, Rot
Pioneer DJM-S5 Audio-Mixer Schwarz, Rot
Pioneer DJM-S5 Audio-Mixer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99956255
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     DJM-S5
EAN/GTIN:
     841300102274
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
363.5 mm
Höhe
107.9 mm
Gewicht
3400 g
Audio
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Unterstützte Abtastraten
48 kHz
Samplerate
48 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
MIDI-Out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Out
1
XLR-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: dj-mixer pioneer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,61*
€ 952,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,70*
€ 948,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,51*
€ 938,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,69*
€ 857,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,05*
€ 844,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.