Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Cuba Outdoor Bright Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Cuba Outdoor Bright Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Nordlux Cuba Outdoor Bright Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Nordlux Cuba Outdoor Bright Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Nordlux Cuba Outdoor Bright Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Nordlux Cuba Outdoor Bright Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99948205
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019171001
EAN/GTIN:
     5704924001895
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED Außendeckenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
395 g
Kopfdurchmesser
175 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Glasfarbe
Opal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungsvolumen
1700 cm³
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.