Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Paso Rechteckig Polypropylen (PP), Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Paso Rechteckig Polypropylen (PP), Edelstahl Silber
Rotho Paso Rechteckig Polypropylen (PP), Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99822396
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1016110273WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Mülleimer "Paso Mono" von Rotho Der edle Abfalleimer Paso als Duo-Ausführung findet trotz seines beachtlichen Fassungsvermögens von 50 Litern aufgrund seiner ovalen Form auch in kleineren Zwischenräumen Platz. Er verfügt über einen Klappdeckel mit integriertem Dämpfer, die sich bequem mit dem Fuss bedienen lässt. Um die Müllbeutel entnehmen zu können, kann der Deckel manuell ganz hochgeklappt werden. Eine Bereicherung für den Haushalt Dieser Abfalleimer ist eine Bereicherung für jede Küche, denn durch die hochwertige Edelstahl-Optik wird er zum echten Hingucker. Der hochwertige Kunststoff in Edelstahl-Optik hat den Vorteil, dass keine Kratzer, Beulen oder Fingerabdrücke entstehen. Sowohl Müllbehälter als auch Deckel lassen sich einfach reinigen. Dank des abschliessenden Deckels können keine unangenehmen Gerüche austreten. Sollte einmal keine Hand frei sein, lässt sich der Abfalleimer auch bequem über die Tritt-Funktion öffnen. Anschliessend schliesst der Deckel durch eine Dämpfung geräuschlos. Die Gummifüsse am Boden des Mülleimers sorgen für einen stabilen Stand.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Silber
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
676 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.