Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Amazfit T-Rex 2 3,53 cm (1.39 Zoll) AMOLED 47 mm Schwarz, Grün GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99818343
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     W2170OV5N
EAN/GTIN:
     6972596105039
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.1 mm
Tiefe
47.1 mm
Dicke
13.65 mm
Gewicht
66.5 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Installiertes Betriebssystem
Zepp OS
RAM-Kapazität
32 MB
Flash-Speicher
0.5 GB
Prozessor
NXP 555
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
454 x 454 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.39 Zoll
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Grün
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Grün
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 205 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Schnallenfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Wild green
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Gefrierbeständig, Schockresistent, Wasserdicht
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
100 m
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
576 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
26 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
1080 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch, Manuell
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Remote-Audiowiedergabe
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Unterstützte Anwendungen
Zepp App
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, smartwatch amazfit, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.