Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Tineco FLOOR ONE S5 Blau, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99769283
Hersteller:
     Tineco
Herst.-Nr.:
     6972200198495
EAN/GTIN:
     6972200198495
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
  • Der schnellste Weg, harte Böden zu reinigen: Wischen und saugen in nur einem, smarten Schritt. - Smarter ist einfacher. Die smarte und geschützte iLoop™-Sensortechnologie erleichtert Ihnen die Reinigung durch Erkennung von nassem oder trockenem Schmutz, Staub oder Schutt. - Für eine Reinigung voller Vertrauen. Überwachen Sie Ihre Reinigung mit der smarten iLoop™-Anzeige. Der iLoop™-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, wenn Ihr Boden sauber ist. - Verbesserte Kantenreinigung (NEU). Unser exklusives Bürstenkopf-Design ermöglicht eine optimierte und streifenfreie Reinigung von Sockeln, Leisten, Ecken, Winkeln und allen schwer erreichbaren Stellen. - Größerer Behälter für eine längere Reinigung (NEU). Dank der smarten iLoop™-Akkuoptimierung, mit einer Laufzeit von bis zu 35 Minuten, wird die kabellose Reinigung zum Vergnügen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Filtersystem
Ja
Geräuschpegel
78 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
35 min
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Weiß
Name der Farbe
Dark Blue
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.8 l
Kapazität Flüssigkeitstank
0.7 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,05*
€ 377,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.