Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Garmin Vivofit Jr. 3 MIP Aktivitäts-Trackerarmband 1,4 cm (0.55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99708631
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02441-03
EAN/GTIN:
     753759298951
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktive Minuten
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Wecker
Ja
Speicherkapazität
14 Tag(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black Cosmic
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Minimale Riemenlänge
130 mm
Maximale Riemenlänge
175 mm
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
ASTM F2923-11, ASTM F963-07, CPSC-CH-E1001-08.3, CPSC-CH-E1002-08.3, CPSC-CH-E1003-09.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Leistungen
Display-Typ
MIP
Bildschirmdiagonale
0.55 Zoll
Display-Auflösung
112 x 112 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
365 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2025
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: fitnessarmband garmin
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.