Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß
Bosch Radiator II Thermostat ZigBee Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99617056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 002 330
EAN/GTIN:
     4062321597351
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 50 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Vorgesehene Verwendung
Room
Schnittstelle
ZigBee
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Frequenz
2400 MHz
Leistung übertragen
3 mW
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Weiß
Verbindender thread type
M30 × 1.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Innenabstand
50 m
Programmierbar
Ja
Kindersicherung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Fernbedienung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
135 g
Bildschirm
Display
LED
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Empfänger
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieverbrauch
220 mA
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.