Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
OPPO Enco X2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99609024
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     6672074
EAN/GTIN:
     6944284699687
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4.7 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.7 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
66 x 49.3 x 22.35 mm
Ladegehäuse Gewicht
47 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
10 - 40000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
57 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1.83 h
Akkukapazität (Ladehülle)
566 mAh
Akkuladezeit
1.33 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.