Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM31CR61E106KA12L Kondensator Silber, Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM31CR61E106KA12L Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM31CR61E106KA12L Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99474743
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR61E106KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber, Braun
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
1.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.