Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1449-08 Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1449-08 Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz, Grau
Gamber-Johnson 7160-1449-08 Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz, Grau
Gamber-Johnson 7160-1449-08 Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz, Grau
Gamber-Johnson 7160-1449-08 Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz, Grau
Gamber-Johnson 7160-1449-08 Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99359923
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1449-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
261.8 x 180.8 x 17.2 mm
Tastaturgewicht
450 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Auto
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur - Tastenanzahl
76
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
MIL-STD 810G
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.