Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 910 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99171954
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQ910WLBLK
EAN/GTIN:
     6925281928420
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
JBL QuantumSPHERE 360™
JBL QuantumSPHERE 360™, mit JBL QuantumENGINE über den USB-C-Dongle/-Adapter, bietet dir professionelles 3D-Audio auf deinem PC. Die personalisierte Kalibrierung des JBL-Algorithmus mit integriertem Head-Tracking-Sensor und By-Pack-Mikrofon wurde exklusiv für JBL Quantum 910 Wireless entwickelt, um PC-Gamern eine präzise Audiopositionierung und eine verlässliche, unabhängige Soundlandschaft zu bieten, die deine natürlichen Instinkte verstärkt. JBL QuantumENGINE ist außerdem mit DTS Headphone X: v2.0 ausgestattet.

Sichere dir mit JBL QuantumSPATIAL 360™ auf deiner Konsole einen Spielvorteil
Genieße JBL QuantumSPATIAL 360™ auf Konsolen über den USB-C-Dongle/Adapter, ohne die JBL QuantumENGINE zu passieren. Die integrierte Head-Tracking-Technologie bietet dir die zusätzliche Genauigkeit und akustische Präsenz, die du benötigst, um das Spiel zu gewinnen.

Mit der Hi-Res-zertifiziertem JBL QuantumSOUND Signature bist du mitten im Spiel
Vom leisesten Schritt bis zur lautesten Explosion sorgt JBL QuantumSOUND Signature dafür, dass jede Szene episch wirkt und jeder Spieler noch besser wird. Die Hi-Res-zertifizierten 50-mm-Neodym-Treiber liefern eine von JBL-Audiospezialisten abgestimmte und speziell für Spiele entwickelte Soundkurve. Unser charakteristisches Audio erzeugt die realistischste Soundlandschaft für einen Spielvorteil in jedem Kampf.

Sound is survival
Kommen diese Stimmen von hinten? Schritte links? Deine Umgebung hören zu können, ist entscheidend. Aber wirklich immersiver Sound, der dir einen Spielvorsprung bietet, erforderte früher ein kabelgebundenes Headset. Das ist Geschichte. Das Headset JBL Quantum 910 Wireless liefert präzises, zweifach räumliches, hochauflösendes Audio mit integriertem Head-Tracking, damit du im Mittelpunkt des Geschehens bleibst. Die kabellose Verbindung mit geringer Latenz bedeutet null Verzögerung beim Sprechen mit dem Team, und mit aktivem Noise-Cancelling kannst du auch an den lautesten Orten ohne Ablenkung spielen. Das Quantum 910 Wireless bietet bis zu 39 Stunden Akkulaufzeit, aber du kannst während des Spiels aufladen, selbst während Marathon-Sessions. Und bei dem unvergleichlichen ergonomischen Komfort ... wirst du Marathon-Sessions machen. Vergiss das Kabel und spiele, wie du willst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 - 2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladungszeit
3.5 min
Sprechzeit (ANC aus)
47 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.