Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
BlueOptics SFP-1G-SX-QL-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98489880
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-1G-SX-QL-BO
EAN/GTIN:
     4063232064857
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.